PRILUX - ICICLE CASCADA 6X0,7M LED AZUL 24V - 087186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
087186
Ref.Sonepar
1216237
EAN
8431547087186
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Azul
Anchura:
700 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
6000 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


