PRILUX - ICON BASIC 6,5W GU5.3 12V 830 100º ERP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
578851
Ref.Sonepar
787969
EAN
8431547578851
Lámpara LED de bajo consumo ICON BASIC, de la familia Prilux LED BASIC. Con una potencia de 6,W, a una tensión de 12V AC. La lámpara, de ahorro de consumo, ofrece un flujo luminoso de 600lúmenes, y equipa lámparas LED de 3.000K de temperatura de color y tono de luz cálido. Esta lámpara, que tiene el cuerpo de color blanco, cuenta con un casquillo GU5.3, y el ángulo de apertura del haz es de 100°. El excelente ahorro de consumo que ofrece esta lámpara lo demuestra su clase de eficiencia energética, que corresponde a la clase A+. Este ahorro, junto a su prolongada vida útil que supera las 25.000 horas de uso, la hacen una lámpara con un coste de mantenimiento mínimo y que supone un ahorro de consumo de un 90% respecto al de una lámpara halógena. Con un índice de reproducción cromática de Ra>80, esta lámpara ilumina de manera fiel los colores de los objetos iluminados. Tiene aptitud para trabajar en temperaturas que van de los -5°C a los 35°C. Las dimensiones de esta lámpara ICON BASIC son de ø50 x 47mm.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


