PRILUX - ICON EVO SMART 6,5W 850 GU5.3 12V 60º ERP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
578844
Ref.Sonepar
787953
EAN
8431547578844
La Lámpara ICON EVO SMART 6W 850 GU5.3 12V 60º ERP de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta lámpara ofrece una potencia nominal de 6,5W, proporcionando una iluminación intensa de 638 lumens, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. La Lámpara ICON EVO SMART está diseñada para funcionar con una tensión de 12V, lo que la hace versátil y adaptable a diferentes sistemas eléctricos. Con un ángulo de haz de 60 grados, esta lámpara es perfecta para iluminar amplias áreas. En términos de seguridad y normativas, la lámpara cumple con el grado de protección IP20, lo que garantiza su resistencia a la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm. En resumen, la Lámpara ICON EVO SMART de PRILUX es una opción confiable y eficiente para los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


