PRILUX - ICON EVO SMART 6W 840 GU10 230V 35º ERP - 575119
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
575119
Ref.Sonepar
822548
EAN
8431547575119
La Lámpara ICON EVO SMART 6W 840 GU10 230V 35Aº ERP de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación cuenta con una tensión de 230V y una potencia nominal de 6,5W, proporcionando una luminosidad de 639lm, lo que garantiza una iluminación eficiente y de gran alcance. Además, la Lámpara ICON EVO SMART de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más exigentes, contando con un grado de protección IP20, lo que la hace resistente a elementos sólidos de mayor tamaño. Este producto de PRILUX, líder en el sector de la iluminación, se caracteriza por su robustez y fiabilidad, siendo una opción ideal para aquellos profesionales que buscan un producto de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


