PRILUX - ICON PAR20 SMART 7W 830 E27 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543224
Ref.Sonepar
927392
EAN
8431547543224
La Lámpara ICON PAR20 SMART 7W 830 E27 230V de la marca PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta lámpara tiene una tensión de 230V y una potencia nominal de 7W, lo que la hace eficiente y adecuada para una variedad de aplicaciones de iluminación. En términos de seguridad y normativas, la lámpara cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm y no está protegida contra el agua. Es importante destacar que la Lámpara ICON PAR20 SMART 7W 830 E27 230V de PRILUX cumple con todas las normativas y estándares de seguridad relevantes, lo que garantiza su fiabilidad y durabilidad en cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


