PRILUX - ICON PAR56 SMART HT 18W RGB 12V IP68 - 670012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de casquillo - G53
Angulo de emisión - 120...120 °
Diámetro - 177 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670012
Ref.Sonepar
1174393
EAN
8431547670012
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de casquillo:
G53
Angulo de emisión:
120...120 °
Diámetro:
177 mm
Longitud:
94 mm


