PRILUX - ICON PAR56 SMART HT LED 18W 730 12V IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Flujo luminoso - 1709...1709 lm
Tipo de casquillo - G53
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
669986
Ref.Sonepar
1169202
EAN
8499217044228
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Flujo luminoso:
1709...1709 lm
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
3000...3000 K
Angulo de emisión:
120...120 °
Diámetro:
177 mm
Longitud:
94 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


