PRILUX - ICON PAR56 SMART HT LED 18W 750 12V IP68 - 669979
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 18...18 W
Flujo luminoso - 1793...1793 lm
Tipo de casquillo - G53
Temperatura de color - 5000...5000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
669979
Ref.Sonepar
1160066
EAN
8499216928055
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
18...18 W
Flujo luminoso:
1793...1793 lm
Tipo de casquillo:
G53
Temperatura de color:
5000...5000 K
Angulo de emisión:
120...120 °
Diámetro:
177 mm
Longitud:
94 mm


