PRILUX - ICON QR111 SMART 12W 830 G53 12V 45º ERP

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - ICON QR111 SMART 12W 830 G53 12V 45º ERP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

576628

Ref.Sonepar

825046

EAN

8431547576628

La Lámpara ICON QR111 SMART 12W 830 G53 12V 45º ERP de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta lámpara tiene una potencia nominal de 12W, proporcionando una intensidad lumínica de 902lm, lo que garantiza una iluminación eficiente y efectiva en cualquier espacio. El modelo ICON QR111 SMART cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegida contra la penetración de objetos sólidos de más de 12,5 mm, pero no está diseñada para resistir la entrada de agua. Esta lámpara de PRILUX es una elección inteligente para aquellos profesionales que buscan una solución de iluminación confiable y eficiente.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX