PRILUX - IMAGINE IP20 14,4W 24V 10MM 850 ERP - 568579

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP20 14,4W 24V 10MM 850 ERP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

568579

Ref.Sonepar

1051373

EAN

8431547568579

La Tira LED IMAGINE IP20 14,4W 24V 10mm 850 ERP 5m de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED de la marca PRILUX ofrece una potencia nominal de 14,4W y una luminosidad de 1.512lm, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. Con un ancho de 10mm, se adapta fácilmente a diversas aplicaciones de instalación. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que la hace segura y fiable para su uso en una variedad de entornos. Además, cuenta con un grado de protección IP20, lo que indica que está protegida contra objetos sólidos de mayor tamaño, como los dedos de la mano, pero no está diseñada para resistir agua. Con una longitud de 5 metros, ofrece flexibilidad para cubrir grandes áreas o adaptarse a espacios más pequeños. En resumen, la Tira LED IMAGINE IP20 14,4W 24V 10mm 850 ERP 5m de PRILUX es una opción versátil y eficiente para sus necesidades de iluminación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX