PRILUX - IMAGINE IP20 24,5W 24V 10MM 965

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP20 24,5W 24V 10MM 965

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

471060

Ref.Sonepar

1124344

EAN

8431547471060

La Tira LED IMAGINE IP20 24,5W 24V 10mm 965 5m de PRILUX es un producto de alta especificación técnica, diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED opera a una tensión de 24V y tiene una potencia nominal de 24,5W. Es regulable, lo que permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del usuario. La tira LED emite 198 lúmenes y tiene un ángulo de luz de 120º. Su índice de reproducción cromática es de 90-100, lo que garantiza una excelente calidad de luz. La temperatura del color es de 6500K, proporcionando una luz blanca fría. Con una vida útil de 50000H, esta tira LED es una opción duradera para cualquier proyecto. Se instala en superficie y tiene una clase eléctrica de Clase III. Su grado de protección es IP20, lo que significa que está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX