PRILUX - IMAGINE IP20 9,6W 24V 10MM 840 ERP

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP20 9,6W 24V 10MM 840 ERP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

568500

Ref.Sonepar

1126091

EAN

8431547568500

La Tira LED IMAGINE IP20 9,6W 24V 10mm 840 ERP 5m de PRILUX es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la instalación y la construcción. Esta tira LED tiene una potencia nominal de 9,6W, proporcionando una luminosidad de 910lm, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Con un ancho de solo 10mm, ofrece una instalación sencilla y flexible, permitiendo adaptarse a diferentes espacios y formas. La Tira LED IMAGINE de PRILUX cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegida contra la entrada de objetos sólidos de más de 12,5mm, pero no está diseñada para ser resistente al agua. Esta tira LED es una opción confiable y eficiente para los profesionales que buscan una solución de iluminación de alto rendimiento.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX