PRILUX - IMAGINE IP65 14,4W 24V 10MM 827 ERP

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP65 14,4W 24V 10MM 827 ERP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

569033

Ref.Sonepar

852101

EAN

8431547569033

La Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm 827 ERP 5m de PRILUX es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 14,4W, esta tira LED proporciona una luminosidad de 1.423lm, lo que la convierte en una opción ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su diseño compacto de 10mm de ancho facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su longitud de 5 metros permite adaptarse a diferentes necesidades de iluminación. Además, la Tira LED IMAGINE de PRILUX cuenta con un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua, lo que la hace adecuada para su uso tanto en interiores como en exteriores. Con la garantía de PRILUX, esta tira LED combina rendimiento, flexibilidad y seguridad en un solo producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX