PRILUX - IMAGINE IP65 14,4W 24V 10MM 840 ERP

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP65 14,4W 24V 10MM 840 ERP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

569040

Ref.Sonepar

836032

EAN

8431547569040

La Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm 840 ERP 5m de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 14,4W, esta tira LED ofrece una luminosidad excepcional de 1.482lm, proporcionando una iluminación brillante y uniforme en cualquier espacio. Su diseño delgado de 10mm permite una instalación discreta y flexible, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Además, la Tira LED IMAGINE cuenta con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua, garantizando su durabilidad y rendimiento en condiciones adversas. Este producto de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, asegurando su fiabilidad en cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX