PRILUX - IMAGINE IP65 4,8W 24V 10MM ROJO CRI80

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP65 4,8W 24V 10MM ROJO CRI80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

471121

Ref.Sonepar

1028041

EAN

8431547471121

La Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm CRI80 rojo 5m de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Esta tira LED de 24V es regulable, permitiendo ajustar la intensidad de luz según las necesidades. Con una potencia nominal de 4,8W, ofrece un ángulo de iluminación de 120º. Su índice de reproducción cromática se sitúa entre 80-89, garantizando una reproducción de color precisa. Destaca por su vida útil de 50000H, lo que la convierte en una opción duradera. Su diseño en color rojo aporta un toque distintivo a cualquier espacio. Su montaje se realiza en superficie, facilitando su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica y con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX