PRILUX - IMAGINE IP65 4,8W 24V 10MM VERDE CRI80 - 471138

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - IMAGINE IP65 4,8W 24V 10MM VERDE CRI80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

471138

Ref.Sonepar

1028042

EAN

8431547471138

La Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm CRI80 verde 5m de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación LED tiene una tensión de 24V y es regulable, permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del espacio. Con una potencia nominal de 4,8W y un ángulo de 120º, proporciona una iluminación eficiente y de amplio alcance. Su índice de reproducción cromática se sitúa entre 80-89, garantizando una reproducción de colores precisa y natural. La vida útil de este producto es de 50000H, lo que lo convierte en una opción duradera. Su color básico es verde, aportando un toque de color a cualquier espacio. El montaje se realiza en superficie, facilitando su instalación. En términos de seguridad y normativas, pertenece a la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que lo hace resistente al polvo y al agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX