PRILUX - JGO.LUM.DEC.LED ICICLE 174 3M0,9M RGBWW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561464
Ref.Sonepar
1138848
EAN
8431547561464
El Juego de luminarias decorativas Led ICICLE 174 3m0,9m RGBWW CB/BL CP/CL de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una tensión de 230 dcV y una potencia nominal de 13,8W, este juego de luminarias ofrece una regulación RGBWW, con un único canal y 174 LEDs. Su tipo de aislamiento es Clase II, garantizando seguridad y durabilidad. La tensión de entrada es de 230 dcV, con una regulación de 1 y una frecuencia en Hz. La temperatura del color es RGBWW, y la temperatura de trabajo se mide en ºC. En cuanto al diseño, el color del cable es blanco, aportando un toque de elegancia a cualquier espacio. PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65. Este juego de luminarias es una opción ideal para proyectos de iluminación que requieren una solución eficiente y estéticamente agradable.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


