PRILUX - JUEGO 10 CLIPS INOX MUNICH 1200MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
496148
Ref.Sonepar
748513
EAN
8431547496148
El Juego 10 clips INOX MUNICH 1200mm de la marca PRILUX es una solución técnica de alta eficiencia para profesionales de la instalación y construcción. Estos clips, con un diseño básico en color plateado, están fabricados en INOX, un material resistente y duradero que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier tipo de instalación. El cuerpo de cada clip, también en INOX, aporta una estética uniforme y profesional, ideal para cualquier proyecto. Este juego de clips está diseñado para un montaje en superficie, lo que facilita su instalación y garantiza una fijación segura y estable. Con el Juego 10 clips INOX MUNICH 1200mm de PRILUX, los profesionales pueden contar con un producto de confianza que cumple con las más altas exigencias técnicas.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


