PRILUX - Juego cascada LED 5 tiras 4m LED blanco cable transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075824
Ref.Sonepar
443138
EAN
8431547075824
El Juego Cascada LED de la marca PRILUX es un conjunto de 5 tiras de 4 metros cada una, con un total de 480 LEDs de color blanco frío (8,000K) y un cable transparente. Este sistema de iluminación de 24V opera con 4 canales y una potencia nominal de 26W, lo que resulta en un consumo energético de 18W. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y su frecuencia es de Hz. El equipo incluye un driver y está diseñado con aislamiento de Clase III. El material de fabricación es PVC, resistente y duradero. El cable transparente se integra discretamente en cualquier entorno. Este producto está diseñado para aplicaciones exteriores y viene con un cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica III y con un grado de protección 44. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


