PRILUX - Juego cuerda lite 12m+180 LEDs azul cable azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
977661
Ref.Sonepar
381462
EAN
8431547977661
El Juego de cuerda lite 12m+180 LEDs azul cable azul de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230 dcV y un único canal, este juego de cuerda cuenta con 180 LEDs encapsulados en un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 11W y requiere una tensión de entrada de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y la temperatura del color es de Flashing,Azul. No incluye equipo ni driver. Su consumo energético es de 10W y puede alimentar hasta 10 sets en su longitud máxima. Además, es compatible con Smartlink. Fabricado en PVC de color azul, el cable también es azul, lo que le da un aspecto uniforme. Este producto tiene una garantía de 1 año. Su aplicación es exterior y no viene con cable de conexión. Tiene un flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


