PRILUX - Juego cuerda lite 12m+180 LEDs rojo cable rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
977678
Ref.Sonepar
234712
EAN
8431547977678
El Juego de cuerda lite 12m+180 LEDs rojo cable rojo de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de exterior. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, este juego de cuerda cuenta con 180 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y vibrante. El tipo de aislamiento es Clase II, garantizando seguridad y durabilidad. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 11W y la tensión de entrada también es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y la temperatura del color es Flashing, Rojo. No incluye equipo ni driver. El consumo energético es de 10W y la longitud máxima por alimentación es de 10 sets. Este producto es compatible con Smartlink. El material es PVC, con un color básico rojo y un cable del mismo color. La garantía es de 1 año. Este producto no viene con cable de conexión, pero sí con flash CW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo Clase II y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


