PRILUX - Juego ICICLE cascada 4x0,7m LED azul cable transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
087162
Ref.Sonepar
180501
EAN
8431547087162
El Juego ICICLE cascada 4x0,7m LED azul con cable transparente de la marca PRILUX es un producto de alta tecnología diseñado para la iluminación exterior. Este sistema cuenta con una tensión de 24V y 4 canales, lo que permite una distribución uniforme de la luz. Con 576 LEDs, proporciona una iluminación intensa y vibrante. Su aislamiento de Clase III y su potencia nominal de 33W garantizan un rendimiento eficiente y seguro. El índice de reproducción cromática de 70-79 y la temperatura de color azul ofrecen una estética visual atractiva. Este producto incluye equipo y driver, con un consumo energético de 32W. Aunque no cuenta con Smartlink, su diseño y acabados son de alta calidad. Fabricado en PVC, el color básico es azul con un cable transparente que se integra discretamente en cualquier entorno. Este producto de PRILUX tiene una garantía de 1 año, lo que refleja la confianza en su durabilidad y rendimiento. Su aplicación es ideal para exteriores y viene con un cable de conexión para una instalación sencilla. Cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica de Clase III y un grado de protección de 44. Este Juego ICICLE cascada es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


