PRILUX - Juego ICICLE cascada 4x0,7m LED blanco cable transparente

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Juego ICICLE cascada 4x0,7m LED blanco cable transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

087155

Ref.Sonepar

380976

EAN

8431547087155

El Juego ICICLE cascada 4x0,7m LED blanco de PRILUX es un sistema de iluminación de alto rendimiento diseñado para aplicaciones exteriores. Con 576 LEDs y una potencia nominal de 33W, este producto ofrece una intensa iluminación blanca fría (8,000K), ideal para resaltar detalles arquitectónicos o crear ambientes únicos. Su tensión de operación es de 24V y cuenta con 4 canales, lo que permite una gran flexibilidad en su instalación. El material de construcción es PVC, con un cable transparente que se integra discretamente en cualquier entorno. Este producto incluye un equipo y un driver, con un consumo energético de 32W. No es compatible con Smartlink. Cumple con las normativas de seguridad, con una clasificación eléctrica Clase III y un grado de protección 44. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX