PRILUX - KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V G

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 14W 840 175MM 220-240V G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

629263

Ref.Sonepar

1003792

EAN

8499214755882

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

14 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1680...0 lm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

175 mm

Diámetro encastrado:

150...155 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 14W 220-240V 840 175mm de PRILUX es un producto de alta eficiencia energética con tecnología CellTech. Su tensión de funcionamiento es de 220-240V, con un factor de potencia superior a 0,9 y una potencia nominal de 14W. Este dispositivo ofrece una luminosidad de 1680lm, con un índice de reproducción cromática superior a 80, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Funciona a una frecuencia de Hz y ofrece una temperatura de color de 4000K. Su vida útil es de 50000H, con un ángulo de abertura de 120º. El Downlight LED puede operar a una temperatura de trabajo de ºC. El difusor está hecho de PC-O, con un acabado gris y el cuerpo del dispositivo está fabricado en PC. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto. Su montaje se realiza empotrado en el techo. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y con un grado de protección IP44.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX