PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 830 220-240V GR9006 - 628945

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 830 220-240V GR9006

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

628945

Ref.Sonepar

1003851

EAN

8499214757138

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2174...0 lm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

225 mm

Diámetro encastrado:

200...205 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 20W 220-240V 830 de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia y rendimiento. Con tecnología CellTech y un diseño elegante en color gris, este downlight LED es ideal para instalaciones empotradas en techo. Su tensión de trabajo es de 220-240V y posee un factor de potencia superior a 0,9, lo que garantiza un consumo energético eficiente. Su potencia nominal es de 20W y ofrece una luminosidad de 2197lm. El índice de reproducción cromática es superior a 80 y la temperatura del color es de 3000K, proporcionando una luz cálida y agradable. Con una vida útil de 50000H y un ángulo de abertura de 120°, este downlight LED es perfecto para iluminar grandes espacios. El material del difusor es PC-O y el cuerpo está hecho de PC, ambos resistentes y duraderos. Ofrece una garantía de 5 años y cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica II y un grado de protección IP44.