PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V B

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

629362

Ref.Sonepar

1000037

EAN

8499214699377

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

225 mm

Diámetro encastrado:

200...205 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 20W 220-240V 840 225mm de la marca PRILUX es un producto de alta tecnología con la innovadora tecnología CellTech. Este objeto de iluminación de diseño elegante y acabado en blanco, tiene un cuerpo y difusor fabricados en PC y PC-O respectivamente. En términos técnicos, este Downlight LED opera a una tensión de 220-240V y tiene un factor de potencia superior a 0,9. Su potencia nominal es de 20W y puede emitir hasta 2400 lumens de luz. El índice de reproducción cromática es superior a 80, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Funciona a una frecuencia de 50/60Hz y tiene una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra. Su vida útil es de 50000 horas, y tiene un ángulo de abertura de 120°, lo que permite una amplia distribución de la luz. Este Downlight LED de PRILUX está diseñado para ser empotrado en el techo, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones. Cumple con la clase eléctrica II y tiene un grado de protección IP44, lo que lo hace resistente a la entrada de objetos sólidos y salpicaduras de agua. Finalmente, este producto viene con una garantía de 5 años, lo que demuestra el compromiso de PRILUX con la satisfacción del cliente y la calidad del producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX