PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V G - 634229

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 840 225MM 220-240V G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

634229

Ref.Sonepar

1000333

EAN

8431547634229

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

225 mm

Diámetro encastrado:

200...205 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 20W 220-240V 840 225mm de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia, equipado con tecnología CellTech. Este modelo, de color gris, presenta una tensión de 220-240V y un factor de potencia superior a 0,9, lo que garantiza un rendimiento energético óptimo. Con una potencia nominal de 20W, ofrece una luminosidad de 2400lm y un índice de reproducción cromática superior a 80. Su frecuencia de operación es de 50/60Hz y su temperatura de color es de 4000K. Este downlight LED tiene una vida útil estimada de 50000H y un ángulo de abertura de 120°. Su rango de temperatura de trabajo es amplio, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. El difusor está hecho de PC-O y el cuerpo del dispositivo es de PC, ambos de color gris. Este producto de PRILUX tiene una garantía de 5 años. Su montaje es empotrado en el techo, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad, este downlight LED cumple con la clase eléctrica II y tiene un grado de protección IP44, lo que lo hace resistente a la entrada de objetos sólidos y salpicaduras de agua.