PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 850 225MM 220-240V B

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 850 225MM 220-240V B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

  • Temperatura de color - 5000...5000 K

  • Altura/profundidad - 50 mm

  • Diámetro exterior - 225 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

629171

Ref.Sonepar

1003804

EAN

8431547629171

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

20 W

Temperatura de color:

5000...5000 K

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

225 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 20W 220-240V 850 225mm de la marca PRILUX es una luminaria de alta eficiencia con tecnología CellTech. Este dispositivo de iluminación está diseñado para trabajar con una tensión de 220-240V y tiene un factor de potencia superior a 0,9. Con una potencia nominal de 20W, ofrece un índice de reproducción cromática superior a 80, garantizando una reproducción de colores precisa y vibrante. Funciona a una frecuencia de 50/60Hz y proporciona una temperatura de color de 5000K, generando una luz blanca brillante. Su vida útil es de 50000H, lo que lo convierte en una opción duradera y de bajo mantenimiento. El ángulo de apertura de 120° permite una distribución amplia y uniforme de la luz. El Downlight LED de PRILUX puede operar a una amplia gama de temperaturas, lo que lo hace adecuado para una variedad de entornos. El difusor está hecho de PC-O y el cuerpo de la luminaria es de PC, ambos en color blanco. Este producto cuenta con una garantía de 2 años y su montaje es empotrado en el techo, lo que facilita su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y con un grado de protección IP44, lo que lo protege contra objetos sólidos mayores de 1mm y salpicaduras de agua.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX