PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 865 220-240V BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Receptáculo de color - Blanco
Potencia máxima del sistema - 20 W
Temperatura de color - 6500...6500 K
Altura/profundidad - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
629331
Ref.Sonepar
1003783
EAN
8499214755677
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
6500...6500 K
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro exterior:
225 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


