PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 940 225MM 220-240V B

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 20W 940 225MM 220-240V B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628976

Ref.Sonepar

1003850

EAN

8431547628976

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 20W 220-240V 940 225mm de la marca PRILUX es un producto de alta gama que incorpora la tecnología CellTech. Este dispositivo de iluminación, con un factor de potencia superior a 0,9, ofrece una potencia nominal de 20W y una luminosidad de 2400lm. Destaca por su índice de reproducción cromática superior a 90, lo que garantiza una iluminación de calidad con una temperatura de color de 4000K. Su vida útil es de 50000H y tiene un ángulo de apertura de 120°. El Downlight LED de PRILUX puede trabajar en diversas temperaturas y cuenta con un difusor de PC-O y un cuerpo de PC, ambos de color blanco. Este producto, que se instala empotrado en el techo, tiene una garantía de 5 años. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y con un grado de protección IP44.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX