PRILUX - KENTAU AVANT CL 6W 830 125MM 220-240V GR

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT CL 6W 830 125MM 220-240V GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

629072

Ref.Sonepar

1001327

EAN

8499214720392

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

563...0 lm

Altura/profundidad:

50 mm

Diámetro exterior:

125 mm

Diámetro encastrado:

105...110 mm

El Downlight LED circular KENTAU AVANT CL 6W 220-240V 830 125mm de la marca PRILUX es un producto de alta tecnología con la innovadora tecnología CellTech. Este dispositivo de iluminación de 6W de potencia nominal y 563lm de luminosidad, ofrece una tensión de trabajo de 220-240V y un factor de potencia superior a 0,9. Su índice de reproducción cromática es superior a 80, lo que garantiza una reproducción de color precisa y natural. Funciona a una frecuencia estándar y proporciona una temperatura de color de 3000K, creando un ambiente cálido y acogedor. Con una vida útil de 50000H y un ángulo de abertura de 120º, este downlight LED es ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Su diseño gris, con un difusor de PC-O y un cuerpo de PC, es elegante y moderno. Este dispositivo de iluminación de PRILUX viene con una garantía de 5 años. Es fácil de instalar, con un montaje empotrado en el techo, y cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica II y un grado de protección IP44.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX