PRILUX - KENTAU AVANT CL 6W 840 125MM 220-240V GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
629294
Ref.Sonepar
1003788
EAN
8499214755820
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro exterior:
125 mm
Diámetro encastrado:
105...110 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


