PRILUX - KENTAU AVANT SQ 14W 840 220-240V GR9006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
629201
Ref.Sonepar
1003799
EAN
8431547629201
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
14 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1537...0 lm
Longitud:
175 mm
Anchura:
175 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud de instalación:
150...0 mm
Anchura montaje:
150...0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


