PRILUX - KENTAU AVANT SQ 6W 830 220-240V GR9006

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT SQ 6W 830 220-240V GR9006

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628990

Ref.Sonepar

1003849

EAN

8431547628990

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

587...0 lm

Longitud:

125 mm

Anchura:

125 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Longitud de instalación:

100...0 mm

Anchura montaje:

100...0 mm

El Downlight LED cuadrado KENTAU AVANT SQ 6W 220-240V 830 de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia con tecnología CellTech. Este modelo, de color gris, cuenta con una tensión de 220-240V y un factor de potencia superior a 0,9, proporcionando una luminosidad de 550lm. Su índice de reproducción cromática es superior a 80, y opera a una frecuencia estándar. La temperatura del color es de 3000K, ofreciendo una luz cálida y acogedora. Con una vida útil de 50000H y un ángulo de abertura de 120°, este downlight es ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su temperatura de trabajo es estándar y está diseñado para un montaje empotrado en el techo. El difusor está hecho de PC-O y el cuerpo del downlight es de PC. Este modelo cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica II y un grado de protección IP44. PRILUX ofrece una garantía de 5 años para este producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX