PRILUX - KENTAU AVANT SQ 6W 840 220-240V BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
629317
Ref.Sonepar
1003988
EAN
8499214759224
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Fuerza del impacto:
IK02
Potencia máxima del sistema:
6 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
613...0 lm
Longitud:
125 mm
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud de instalación:
100...0 mm
Anchura montaje:
100...0 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


