PRILUX - KENTAU AVANT SQ 6W 840 220-240V GR9006 - 629027

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - KENTAU AVANT SQ 6W 840 220-240V GR9006

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

629027

Ref.Sonepar

1003822

EAN

8431547629027

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

613...0 lm

Longitud:

125 mm

Anchura:

125 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Longitud de instalación:

100...0 mm

Anchura montaje:

100...0 mm

El Downlight LED cuadrado KENTAU AVANT SQ 6W 220-240V 840, con tecnología CellTech de la marca PRILUX, es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones empotradas en techo. Con una tensión de 220-240V y un factor de potencia superior a 0,9, este downlight ofrece una luminosidad de 600lm y un índice de reproducción cromática superior a 80. Opera a una frecuencia de Hz y ofrece una temperatura de color de 4000K. Su vida útil es de 50000H y tiene un ángulo de abertura de 120°. Este dispositivo puede operar a diversas temperaturas de trabajo en grados Celsius. Está construido con un difusor de PC-O y un cuerpo de PC, ambos en color gris. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto. Este downlight cumple con las normativas de seguridad, con una clase eléctrica II y un grado de protección IP44.