PRILUX - Lámpara ECPOWER COMPACT 28W 840 E27 230V - 521338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 28...28 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3560...3560 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521338
Ref.Sonepar
707449
EAN
8431547521338
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
28...28 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3560...3560 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
100 mm
Longitud:
160 mm


