PRILUX - Lámpara ECPOWER COMPACT 28W 865 E27 230V - 521345
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 28...28 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 3715...3715 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521345
Ref.Sonepar
716614
EAN
8431547521345
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
28...28 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
3715...3715 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
6500...6500 K
Diámetro:
100 mm
Longitud:
160 mm


