PRILUX - Lámpara ECPOWER COMPACT 37,5W 840 E27 230V - 521369
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 37.5...37.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 4620...4620 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521369
Ref.Sonepar
746848
EAN
8431547521369
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
37.5...37.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4620...4620 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
118 mm
Longitud:
186 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


