PRILUX - Lámpara ECPOWER COMPACT 37,5W 865 E27 230V - 521376
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 37.5...37.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 4732...4732 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
521376
Ref.Sonepar
712373
EAN
8431547521376
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
37.5...37.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4732...4732 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
6500...6500 K
Diámetro:
118 mm
Longitud:
186 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


