PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 165-265V 865

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 165-265V 865

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 165...265 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

384988

Ref.Sonepar

200841

EAN

8431547384988

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

165...265 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

28 mm

Longitud:

603 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Vida útil media nominal:

30000 h

Lámpara ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 165-265V 865

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX