PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 23W 150cm 840 rotativo - 409384

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 23W 150cm 840 rotativo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 23...23 W

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de cristal/cobertura - Opaco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

409384

Ref.Sonepar

509847

EAN

8431547409384

Potencia lámpara:

23...23 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

G13

Longitud:

1200 mm

Designación de lámpara:

T8

Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 23W 150cm 840 rotativo

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX