PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 9W 60cm 840 rotativo

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 9W 60cm 840 rotativo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

409346

Ref.Sonepar

381190

EAN

8431547409346

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia lámpara:

9...9 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Tipo de casquillo:

G13

Longitud:

600 mm

Designación de lámpara:

T8

Lámparas y bombillas. LED. Lámpara ECTUBE T8 GLASS HOME 9W 60cm 840 rotativo

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX