PRILUX - LAMPARA ESSENSE ESTANDAR BASIC 9W 830 E27
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Forma de pera
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
234955
Ref.Sonepar
509742
EAN
8431547234955
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E27
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


