Fin de vida

PRILUX - Lámpara ESSENSE GLOBE 120 LED 15W 830 E27 SMART - 454551

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1355...1355 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

454551

Ref.Sonepar

274586

EAN

8431547454551

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1355...1355 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

Lámpara ESSENSE GLOBE 120 LED 15W 830 E27 SMART

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX