Fin de vida

PRILUX - Lámpara ESSENSE GLOBE 120 LED 15W 840 E27 SMART

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1536...1536 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

454568

Ref.Sonepar

277498

EAN

8431547454568

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1536...1536 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Angulo de emisión:

220...220 °

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara ESSENSE GLOBE 120 LED 15W 840 E27 SMART

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX