Fin de vida

PRILUX - Lámpara ESSENSE GLOBE 95 LED 11W 830 E27 SMART - 454537

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 11...11 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 918...918 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

454537

Ref.Sonepar

276659

EAN

8431547454537

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

11...11 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

918...918 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

Lámpara ESSENSE GLOBE 95 LED 11W 830 E27 SMART

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX