Fin de vida

PRILUX - Lámpara ESSENSE GLOBE 95 LED 12W 830 E27 SMART

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ESSENSE GLOBE 95 LED 12W 830 E27 SMART

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

378895

Ref.Sonepar

509768

EAN

8431547378895

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

95 mm

Longitud:

135 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

30000 h

Lámpara ESSENSE GLOBE 95 LED 12W 830 E27 SMART

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX