PRILUX - LAMPARA ESSENSE OPAL SMART 10W 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
562768
Ref.Sonepar
891131
EAN
8431547562768
La Lámpara ESSENSE opal SMART 9,5W 830 G24D-3 230V ERP de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto se caracteriza por su tensión de 230V y una potencia nominal de 10W, proporcionando una luminosidad de 1.023 lumens, lo que garantiza una iluminación eficiente y efectiva. La lámpara ESSENSE opal SMART está diseñada para cumplir con las normativas de seguridad más estrictas, contando con un grado de protección IP20. Este grado de protección asegura que la lámpara está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm, lo que la hace ideal para su uso en entornos de construcción y montaje. En resumen, la Lámpara ESSENSE opal SMART de PRILUX es una opción confiable y eficiente para los profesionales que buscan una solución de iluminación de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


