PRILUX - Lámpara ESSENSE R90 SMART 12W 850 E27 230V - 476737

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1145...1145 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

476737

Ref.Sonepar

288629

EAN

8431547476737

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1145...1145 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

5000...5000 K

Angulo de emisión:

120...120 °

Diámetro:

90 mm

Longitud:

116 mm

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara ESSENSE R90 SMART 12W 850 E27 230V